Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60151 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60151 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 60151 Internes Stromkabel 0,3 m
DeLOCK 60151 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40898442
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60151
EAN/GTIN:
     4043619601516
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
SATA Stromadapter
S-ATA Powerkabel
Dieses Kabel von Delock dient der Stromversorgung von vier SATA Geräten über einen freien SATA 15 Pin Stromanschluss des Netzteils. Durch die Metallclips an den Buchsen und die Metallclip-Aufnahme am Stecker wird ein zusätzliches Einrasten beim Anschließen des Kabels ermöglicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
4 x SATA 15-Pin
Anschluss 2
SATA 15-Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.