Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda TEG1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda TEG1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Tenda TEG1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Tenda TEG1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Tenda TEG1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Tenda TEG1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Tenda TEG1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40640643
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     TEG1005D
EAN/GTIN:
     712396689195
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tenda poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Druckanstieg-Schutzspannung
6 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
15000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488100 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148810 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14881 pps
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 100BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Auto MDI/MDI-X
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.