Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 18.7908.4100 Küchenbesteck- & Messer-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 18.7908.4100 Küchenbesteck- & Messer-Set
WMF 18.7908.4100 Küchenbesteck- & Messer-Set
WMF 18.7908.4100 Küchenbesteck- & Messer-Set
WMF 18.7908.4100 Küchenbesteck- & Messer-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39638060
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7908.4100
EAN/GTIN:
     4000530664303
Suchbegriffe:
Gastronomie-Messersatz
Küchenmesser-Satz
Küchenmesser-Set
Küchenmessersatz
Ob Hobby- oder Profikoch, ob Vegetarier oder Fleischliebhaber, ob viel oder wenig Platz in der Küche: Eine gewisse Auswahl an Messern muss sein. Schließlich empfehlen sich verschiedene Klingen, um alle Lebensmittel ideal zu verarbeiten. Ein Set enthält daher unterschiedliche Messer, wobei die Zusammenstellungen variieren. WMF Messer-Sets lassen sich jederzeit mit Einzelmessern aus den verschiedenen Messer-Serien ergänzen.

Die Serie Touch besteht aus Allzweck- und Kochmessern in vier verschiedenen Farben. Dazu bietet WMF farblich passende Schneidebretter und Küchenscheren an. Die Messer punkten mit einer Klinge aus rostfreiem und antihaftbeschichtetem Spezialklingenstahl – lang anhaltende Schärfe ist so garantiert. Der ergonomisch geformte Griff liegt zuverlässig in der Hand, Gewicht von Klinge und Griff sind ideal ausbalanciert. Mit dem schnitt- und kratzbeständigen Schneidbrett besitzen Sie die optimale Unterlage, um Gemüse zu schnippeln oder Fisch und Fleisch zu teilen. Es ist aus Kunststoff gefertigt und schont beim Schneiden die Messerklingen. Die Saftrille fängt Flüssigkeiten auf. Auch die Küchenschere Touch passt mit ihrer Klinge aus rostfreiem Edelstahl und dem integrierten Schraubverschlussöffner ins kluge Sortiment. Ihre ergonomischen Griffe bieten zudem eine angenehm weiche Haptik. Zu den bestehenden Farben Rot, Grün und Schwarz kommt jetzt die neue Farbe Lagoon dazu.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
90 mm
Messer 2 Klingenlänge
130 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Grün
Handgrifffarbe
Grün
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Kollektion
Touch
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.