Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR ONE Pro Android (Micro USB) Schwarz 160 x 120 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR ONE Pro Android (Micro USB) Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR ONE Pro Android (Micro USB) Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR ONE Pro Android (Micro USB) Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR ONE Pro Android (Micro USB) Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR ONE Pro Android (Micro USB) Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR ONE Pro Android (Micro USB) Schwarz 160 x 120 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38841188
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     435-0011-03
EAN/GTIN:
     812462024407
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
USB Buchse
Mit dem FLIR ONE Pro können Sie unsichtbare Probleme schneller als je zuvor finden, unabhängig davon, ob Sie Schalttafeln inspizieren, mechanische Systeme beheben, nach HLK-Problemen suchen oder Wasserschäden feststellen.
Diese Kamera der FLIR ONE Pro-Serie bietet die vierfache native Auflösung der FLIR ONE Pro LT für eine schärfere Bildschärfe, die durch die revolutionäre FLIR VividIR ™ -Bildverarbeitung weiter verbessert wird.
Messen Sie Temperaturen, die mehr als dreimal höher sind als bei jedem FLIR ONE-Modell - bis zu 400 ° C (752 ° F) - mit einer Empfindlichkeit, die Temperaturunterschiede bis zu 70 mK erkennt.
Der FLIR ONE Pro ist mit leistungsstarken Messwerkzeugen ausgestattet und arbeitet genauso hart wie Sie.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Auflösung
160 x 120 Pixel
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Zertifizierung
MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Objektiv
Feste Brennweite
150 mm
Fokussierungsmodi
Fester Fokus
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
36.5 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Batteriestandsanzeige
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Leistungen
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Thermische Bildrate
8.7 Hz
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
70 mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,12*
€ 542,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,78*
€ 518,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,21*
€ 450,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.