Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI HDBaseT Extender mit POH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI HDBaseT Extender mit POH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Extender mit POH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Extender mit POH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Extender mit POH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Extender mit POH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Extender mit POH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Extender mit POH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Extender mit POH (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38239910
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1812-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645792
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Der VE1812T verfügt über Power over HDBaseT (POH), was Strom von Tx zu Rx über Cat 5e/6/6a Kabel ohne zusätzliche Stromversorgung sendet. Der VE1812T unterstützt RS-232- und IR-Signalübergabe, so dass Sie das HDMI-Quellgerät vom Empfängergerät (VE1812R) aus steuern können und gleichzeitig auf das HDMI-Displaygerät vom Sendegerät (VE1812T) aus zugreifen können. Die IR-Signale können auch in beide Richtungen erweitert werden.
1x VE1812 HDMI HDBaseT Sender mit POH
1x VE1812 HDMI HDBaseT Empfänger mit POH
1x 0AD8-1F05-30M1 Netzteil
1x 2XRT-0004G IR Sender
1x 2XRT-0003G-1 IR Empfänger
2x RS-232 Anschlussblöcke
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1396 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
123 x 140.4 x 30 mm
Empfängergewicht
450 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
123 x 140.4 x 30 mm
Gewicht Transmitter
470 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
5 V
Betriebsspannung (Empfänger)
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
3.2 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
5.33 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: aten hdmi extender, audio übertrager
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,51*
€ 513,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,32*
€ 509,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,41*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.223,76*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 436,07*
Zubehör
Aten
VM6809H-AT-G
ab € 10.064,65*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,04*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,49*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,75*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,43*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.