Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT KRA-M4/1 Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT KRA-M4/1 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT KRA-M4/1 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38136026
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
11.2 x 60 x 87.5 mm
Gewicht
45 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820234-01-9
ab € 0,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.