Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-SB60-S803 Barttrimmer AC/Baterry 38 2 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-SB60-S803 Barttrimmer AC/Baterry 38 2 cm Silber
Panasonic ER-SB60-S803 Barttrimmer AC/Baterry 38 2 cm Silber
Panasonic ER-SB60-S803 Barttrimmer AC/Baterry 38 2 cm Silber
Panasonic ER-SB60-S803 Barttrimmer AC/Baterry 38 2 cm Silber
Panasonic ER-SB60-S803 Barttrimmer AC/Baterry 38 2 cm Silber
Panasonic ER-SB60-S803 Barttrimmer AC/Baterry 38 2 cm Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38065215
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-SB60-S803
EAN/GTIN:
     5025232864478
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Höchste Schnittqualität
Klingen in bester japanischer Tradition sowie ein linearer Hochgeschwindigkeitsmotor für optimalen Komfort.

Effektives Schneiden mit innovativen, kammförmigen Klingen
Die verbesserten Klingen überzeugen dank einer hervorragenden Schnittgeschwindigkeit. Für einen gründlichen Schnitt selbst bei dickem und widerspenstigem Haar. Bisher: Aufgrund ihrer V-Form und der engen Anordnung drücken die Klingen das Haar herunter, bevor es geschnitten wird. Jetzt neu: Die Klingen sind wie ein Kamm angeordnet und ermöglichen so, dass in nur einem Zug mehr Haare erfasst werden können.

Die höchste Schnittgeschwindigkeit, die Panasonic je geliefert hat
Der erste Bart-/Haarschneider für Verbraucher, der mit einem linearen Hochgeschwindigkeitsmotor ausgestattet ist. Für einen schnellen, präzisen und gründlichen Schnitt ganz ohne Ziepen – selbst bei dickem und widerspenstigem Barthaar. Bei Bart-/Haarschneidern für den Heimgebrauch. (Stand vom 12. Juni 2017, überwacht von Panasonic.) Maximale Leistung für ein optimales Ergebnis Der lineare Motor läuft bei gleichbleibender Leistung, bis der Akku leer ist, um eine durchgehend präzise und effiziente Rasur zu gewährleisten. *2 Panasonic Modellgrafik dient nur zur Veranschaulichung.

38 präzise Längeneinstellungen
Mithilfe von 38 Längeneinstellungen bringen Sie Ihr Haar schnell in Form. Schnittlängen reichen dabei von 1,0 bis 20,0 mm* in 0,5-mm-Schritten (ohne Aufsatz: 0,5 mm). *Einstellung von 10,5 mm ist nicht möglich. Kammaufsatz Der Kammaufsatz für Haare und Bart lässt sich ganz einfach anbringen. Für Ihr individuelles Styling stehen Ihnen verschiedene Längeneinstellungen zur Verfügung.

Qualität als Erbe, Innovation als Leitbild
Panasonic setzt auf die japanische Kunst der Herstellung extrem scharfer und robuster Schwerter und verwendet modernste Technologien, um qualitativ hochwertige Klingen zu entwickeln. Präzision und Qualitätskontrolle sind bei der Produktion ebenso entscheidend wie penibel eingehaltene Temperaturen beim Schmieden, Härten und Schleifen der Klingen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
180 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
38
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
20 mm
Stufe präzise
0.5 mm
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
AC/Baterry
Betriebsdauer
60 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1 h
AC Eingangsspannung
100-240 V
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.