Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Thrustmaster T.Flight Hotas 4 Schwarz, Blau USB 2.0 Joystick Digital PC, PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38018376
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160664
EAN/GTIN:
     3362934110208
Suchbegriffe:
Flightstick
Joystick
Joystick (PC)
PlayStation Lenkrad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
2750 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Breite des Versandkartons
745 mm
Höhe des Versandkartons
555 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Blau
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
2.65 mm
Gewicht
1880 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Joystick
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4
Gaming-Control Technologie
Digital
Knopfanzahl
12
Programmierbare Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.