Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62967 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62967 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 62967 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 62967 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37998494
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62967
EAN/GTIN:
     4043619629671
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann ein VGA Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle an ein System angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.