Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR XS505M Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR XS505M Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau, Silber
NETGEAR XS505M Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau, Silber
NETGEAR XS505M Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37989039
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XS505M-100EUS
EAN/GTIN:
     606449131130
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
Holen Sie das maximale Potenzial aus Ihren 10G/Multi-Gig-Geräten heraus!
Der XS505M und XS508M sind ausgestattet mit Kupfer-Ethernet-Ports, die entweder Fast-Ethernet-, 1-Gigabit-, 2,5-Gigabit-, 5-Gigabit- oder 10-GigabitKonnektivität bereitstellen. Außerdem steht ein SFP+ Glasfaser-Port mit 1-Gigabit- oder 10-Gigabit-Konnektivität zur Verfügung.

Jeder Port erkennt automatisch, welche Geschwindigkeit vom angeschlossenen Gerät benötigt wird und liefert die adäquate Geschwindigkeit. Im Gegensatz zu regulären 10-Gigabit-Switches, die nur 1-Gigabit-Konnektivität für jedes Gerät liefern, das weniger als 10 Gigabit benötigt, liefert der XS505M genau die erforderliche Geschwindigkeit, ohne Downgrade. Die neuen NETGEAR Multi-Speed Switch Ports können zudem mit regulären Cat5E-Ethernet-Kabeln verbunden werden, ohne Aufrüstung der bestehenden Kabel auf Cat6. Dies vermeidet Kosten und Aufwand für neue Verkabelung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
CE: CB 60950-1, LVD 60950-1, AUS/NZ: AS/NZS 60950-1, USA: UL 60950-1, SNE VA, BSMI
Zertifizierung
47 CFR FCC, ICES-003:2016 Issue 6, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012+AC2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI V-3/2015.04, V-4/2012.4, CNS 13438
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1093237 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
1380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
85.3 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.25 W
Stromverbrauch (max.)
22.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
100 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
128 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
1
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM762-10000S
ab € 685,82*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,26*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 263,63*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,23*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,48*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 125,16*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,41*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.