Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline 100603005001 Übungsband Latex Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theraline 100603005001 Übungsband Latex Gelb
Theraline 100603005001 Übungsband Latex Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37961606
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     100603005001
EAN/GTIN:
     4260071630513
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Latex
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 2,11455* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,81*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,83*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,27*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,33*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,40*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.