| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37960829 Herst.-Nr.: 18.7218.6030 EAN/GTIN: 4000530680396 |
| |
|
| | |
| Werden Sie kreativ! Mit der vielseitigen Multipresse aus der Serie Profi Plus von WMF gelingen Ihnen Spätzle, Gnocchi und viele andere leckere Gerichte aus selbst gemachtem Teig oder Kartoffeln. Geben Sie den Teig einfach in den einsetzbaren Kunststoffbehälter, sodass dieser bis zur Hälfte gefüllt ist, und drücken Sie dann die Presse zusammen. Um den Kraftaufwand zu minimieren, verfügt die Multipresse über besonders lange Griffe, die beim Zusammendrücken die Hebelwirkung maximal unterstützen. Sowohl der herausnehmbare Kunststoffbehälter als auch die Presse aus rostfreiem Cromargan® sind hygienisch, äußerst stabil und können in der Spülmaschine gereinigt werden.
Die Serie Profi Plus bietet Ihnen zahlreiche praktische Küchenhelfer für wirklich jeden Handgriff und jede Zubereitungsart in einem einheitlichen und modernen Design. Schöpfen Sie zum Beispiel aus dem Vollen: Saucenlöffel, Eisportionierer, Küchenschaufel und Brühsieb helfen Ihnen dabei. Oder wenden Sie Bratkartoffeln, Steaks, Paniertes und Karamellisiertes mit den dazu passenden Wendern aus poliertem Edelstahl und schonender Kunststoff-Laffe. Auch Kniffeliges, wie Äpfel zu entkernen, delikate Bällchen aus Fruchtfleisch zu formen oder frischen Fisch von seinen Schuppen zu befreien, gelingt mit den Profi-Utensilien spielend leicht. Rühren, schälen, wenden, hobeln und stampfen Sie drauflos! Alle Profi Plus Küchenhelfer sind präzise und wasserdicht verarbeitet, problemlos in der Spülmaschine zu reinigen und halten auch bei dauerhaftem Gebrauch, was sie versprechen. Dank Aufhängeöse aus Edelstahl am Stiel können sie, wenn sie gerade einmal nicht im Einsatz sind, übersichtlich und jederzeit griffbereit an der Küchenleiste aufbewahrt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 130 mm | | Länge (mm) | 350 mm | Merkmale | Typ | Handknoblauchpresse | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Designer | WMF Atelier | | Kollektion | Profi Plus | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |