Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi UHX17 Luftbefeuchter Dampf 1,7 l Grau, Weiß 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi UHX17 Luftbefeuchter Dampf 1,7 l Grau, Weiß 200 W
De’Longhi UHX17 Luftbefeuchter Dampf 1,7 l Grau, Weiß 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37938210
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     UHX17
EAN/GTIN:
     8004399340183
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Handsprüher
MICROCLOUD TECHNOLOGY

Die neue Microcloud Technologie kombiniert die Vorteile reduzierter Bakterien im heißen Wasserdampf mit der angenehmen Austrittstemperatur von 50-65 °C der kalten Befeuchtungstechnologie.

AROMATHERAPIE
Dieses Feature ermöglicht es während des Befeuchtungsvorganges einen angenehmen Geruch im Raum zu verbreiten. Der Aromaextrakt wird in den dafür vorgesehenen Behälter gegeben, dann vom Wasserdampf aufgenommen und in der Luft verteilt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Dampf
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Befeuchtungsvermögen
230 ml/hr
Betriebszeit
7 h
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
200 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
310 mm
Abmessungen (BxTxH)
201 x 201 x 310 mm
Gewicht
1300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.