Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLN-100-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLN-100-48 LED-Treiber
MEAN WELL PLN-100-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37728145
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLN-100-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
96 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 295 V
Ausgangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.5 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.