Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 131302006 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 131302006 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Kopp 131302006 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37576302
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     131302006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Aufputz-Feuchtraum, Schutzkontakt-Steckdose, 3-fach, fertig verdrahtet, alle Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, waagerecht, 16A, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.