Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus LIMBO Gießkanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus LIMBO Gießkanne
Blomus LIMBO Gießkanne
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37481626
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     65409
EAN/GTIN:
     4008832654091
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne 1,5l
gießkanne
blomus gießkanne
Gießkanne taupe LIMBO
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.