Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartArray P408i-c SR Gen10 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SmartArray P408i-c SR Gen10 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
HPE SmartArray P408i-c SR Gen10 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37461894
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     823856-B21
EAN/GTIN:
     889296882794
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Benötigt Ihr Unternehmen einen Controller, der beim Anschluss an interne Laufwerke im HPE Synergy 660 Gen10 Computing-Modul bessere Leistungsmerkmale bietet? Der HPE Smart Array P408i-c SR Gen10 Controller unterstützt SAS-Laufwerke mit 12 Gb/s und PCIe 3.0. Er bietet eine für Großunternehmen geeignete Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz der Speicherkapazität, die zur Bewältigung der immer anspruchsvolleren Datenspeicheranforderungen benötigt wird. Der Controller hat acht interne SAS-Lanes, die Verbindungen zu SAS- oder SATA-Laufwerken ermöglichen. Er unterstützt den Betrieb im Mixed Mode von RAID und HBA gleichzeitig und verschlüsselt ruhende Daten auf allen Laufwerken. Der Smart Array P408i-c SR Gen10 Controller eignet sich hervorragend, um die Leistung zu optimieren. Er unterstützt zudem erweiterte RAID-Level mit 2 GB Flash-Backed Write Cache (FBWC). Die HPE Smart Array Gen10 Controller können mit dem HPE Smart Storage-Akku eingesetzt werden, der mehrere Geräte unterstützt und separat erhältlich ist.

Funktionen

Schnellere Einblicke in Daten durch bessere Leistung
- Der HPE Smart Array P408i-c SR Gen10 Controller ist ein für Großunternehmen geeigneter Controller, der bei Messaging-, Datenbank- oder allgemeinen Serveranwendungen eine bessere Leistung bietet. Bei Verbindung zu internen Speichereinheiten mit 12 Gb/s ermöglicht er SAS-Verbindungen mit 12 Gb/s auf dem HPE Synergy 660 Gen10 Computing-Modul.
- Erhöht mit 2 GB Flash-Backed Write Cache (FBWC) die Leistung und verkürzt die Latenzzeit bei schreibintensiven Anwendungen, die eine umfangreiche Protokollierung erfordern, z. B. Datenbanken.
- Verbessert die Leistung in Speicherumgebungen, in denen Daten wiederholt von einer großen Anzahl von Solid State-Laufwerken gelesen werden. Hierzu wird HPE SSD Smart Path verwendet, um einen schnelleren E/A-Pfad zwischen Controller und Solid State-Laufwerk zu erstellen.

Integrierte Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Der HPE Smart Array P408i-c SR Gen10 Controller schützt ruhende Daten über HPE Smart Array SR Secure Encryption (optionale Lizenz) auf allen Laufwerken, die mit dem Controller verbunden sind.
- Entspricht den Bestimmungen für vertrauliche Daten, wie z. B. HIPAA und Sarbanes-Oxley mit HPE Smart Array SR Secure Encryption.
- HPE SmartSSD Wear Gauge bewahrt die Datenintegrität und weist auf potenzielle Laufwerkfehler hin, bevor ein Laufwerk ausfällt.
- Langfristige Datenspeicherung mit 2 GB Flash-Backed Write Cache für höhere Datenzuverlässigkeit.

Höhere Effizienz und Speicherverwaltung
- Der HPE Smart Array P408i-c SR Gen10 Controller bietet im Mixed-Modus eine größere Flexibilität, da er in RAID und im HBA gleichzeitig betrieben werden kann.
- Mit dem UEFI-Konfigurationstool können Sie einfache RAID-Datenträger auf nicht verwalteten Computing-Modulen schnell konfigurieren. Das Tool vereinfacht zudem den Scripting-Support zur Konfiguration eines Arrays über iLO mithilfe der RESTful-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne SAS-Ports
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
Synergy 660 Gen10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.