Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hoffman AASHLF1818 Regal Schweberegal Wandverteiler Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoffman AASHLF1818 Regal Schweberegal Wandverteiler Stahl Weiß
Hoffman AASHLF1818 Regal Schweberegal Wandverteiler Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37406675
Hersteller:
     HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AASHLF1818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
457 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
258 mm
Dicke
30 mm
Merkmale
Typ
Schweberegal
Befestigungstyp
Wandverteiler
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Funktional, Wohnzimmer, Büro, Abstellkammer
Höchstgewichtskapazität
58 kg
Anzahl
1
Stil
Klassisch
Form
Quadratisch
Zertifizierung
EU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,79*
€ 497,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,85*
€ 456,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROUSE-HINDS
C100M
ab € 15,14*
Zubehör
CROUSE-HINDS
LB100M
ab € 16,73*
Zubehör
CROUSE-HINDS
WMG150
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.