Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Home Alarm Smart Home Sicherheitsausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy Home Alarm Smart Home Sicherheitsausrüstung
Somfy Home Alarm Smart Home Sicherheitsausrüstung
Somfy Home Alarm Smart Home Sicherheitsausrüstung
Somfy Home Alarm Smart Home Sicherheitsausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37341182
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401497
EAN/GTIN:
     3660849508616
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Sensoren
Tür-/Fenstersensor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Tür-/Fenster-Sensor Batterietyp
CR2032
Zertifikate
UN-Nummer
3091
Sirene
Alarm
Ja
Warnung Dezibel
110 dB
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
8525801990
Breite des Versandkartons
660 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
VK Zolltarifcode
8525801990
Akku/Batterie
Batteriegewicht
0.022 g
Batteriekapazität
0.675 Wh
Batteriezellenkapazität
0.225 Wh
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
324 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
303 mm
Paketgewicht
2668 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,59*
€ 418,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,63*
€ 369,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.