Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
ICY BOX IB-HUB1403 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37283428
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60123
EAN/GTIN:
     4250078164760
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub
USB in Reichweite
Der IB-HUB1403 bringt den USB Anschluss auf den Tisch, dabei spart er Platz und nutzt die ohnehin vorhandene Kabelführung.

Schnelles Lesen
Alle USB Anschlüsse unterstützen USB 3.0 Bandbreite und damit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Auf der anderen Seite wird der HUB ebenfalls per USB 3.0 mit dem PC oder Laptop verbunden.

Bescheidener Helfer
Oft erkauft man Vorteile durch neue Nachteile, hier nicht ! Neben den 3 zusätzlichen USB 3.0 Ports lässt sich die Kabelführung weiterhin normal nutzen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
214 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Hot-Swap
Ja
Kabellänge
1.2 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,49*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,82*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,54*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,58*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,15*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 10,11*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.