Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112694 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112694 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112694 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37108733
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M32
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
56 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112687
ab € 1,019*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112688
ab € 1,3209*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112692
ab € 0,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112876
ab € 0,8382*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112877
ab € 1,0592*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112878
ab € 1,3564*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112882
ab € 0,84*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112884
ab € 1,33902*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112922
ab € 2,2564*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112923
ab € 0,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112924
ab € 2,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112883
ab € 1,04*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112921
ab € 0,7669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.