Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53119200 Mutter Sicherungsmutter M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53119200 Mutter Sicherungsmutter M12
Lapp SKINTOP 53119200 Mutter Sicherungsmutter M12
Artikel-Nr.:
     4147-M0082397
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
SKINTOP® GMP-HF-M
SKINTOP® GMP-HF-M, extrem flammwidrige, halogenfreie Gegenmutter, selbstverlöschend, ohne Tropfenbildung, für öffentliche Gebäude
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M12
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1751*
€ 0,2351*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17655*
€ 0,23655*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1798*
€ 0,2498*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1856*
€ 0,2556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119210
ab € 0,179*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119240
ab € 0,35*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119250
ab € 0,62*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119260
ab € 1,20*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119270
ab € 2,8359*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119230
ab € 0,223*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119220
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.