Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52003560 Mutter Sicherungsmutter PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52003560 Mutter Sicherungsmutter PG36
Lapp 52003560 Mutter Sicherungsmutter PG36
Artikel-Nr.:
     3517A-75939002
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter messing
Überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muß, oder dünnwandige Gehäusewände nur
Durchgangsbohrungen zulassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Nickel
Verbindender thread type
PG36
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0864*
€ 1,5164*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09381*
€ 1,52381*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1234*
€ 1,5734*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 2,08*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,73412*
€ 2,34412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5164*
€ 1,80452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4264*
€ 1,69742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3264*
€ 1,57842
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0864*
€ 1,29282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.