Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT SH Edelstahl Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT SH Edelstahl Nickel
Lapp SKINDICHT SH Edelstahl Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37106141
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Nickel
Verbindender thread type
PG16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52000880
ab € 5,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000850
ab € 2,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000840
ab € 2,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000910
ab € 23,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000920
ab € 30,49*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000830
ab € 1,9482*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000860
ab € 3,65*
Ähnlich
Lapp Kabel
52000900
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.