Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 53112691 Kabelverschraubung Schwarz, Grau, Silber Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 53112691 Kabelverschraubung Schwarz, Grau, Silber Elastomer, Polyamid
Lapp 53112691 Kabelverschraubung Schwarz, Grau, Silber Elastomer, Polyamid
Lapp 53112691 Kabelverschraubung Schwarz, Grau, Silber Elastomer, Polyamid
Lapp 53112691 Kabelverschraubung Schwarz, Grau, Silber Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37105329
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Silber
Material
Elastomer, Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4567*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0184*
€ 2,4019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7667*
€ 2,10237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6567*
€ 1,97147
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4567*
€ 1,73347
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.