Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112882 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112882 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112882 Kabelverschraubung Schwarz Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40042398
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8486*
€ 1,0812*
4 Tage
600
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8487*
€ 1,0813*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,84004*
€ 1,09004*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84712*
€ 1,09712*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0812*
€ 1,28663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9686*
€ 1,15263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9286*
€ 1,10503
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8486*
€ 1,00983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0748*
Zubehör
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,08133*
Zubehör
Lapp Kabel
53112882
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.