Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53119053 Mutter Sicherungsmutter M40 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53119053 Mutter Sicherungsmutter M40 25 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53119053 Mutter Sicherungsmutter M40 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     5382E-123745
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M40
Oberflächentyp
Matt
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
363
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,64*
€ 0,88*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6635*
€ 0,9135*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6758*
€ 0,9358*
7 Tage
300
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6759*
€ 0,9359*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,6491*
€ 0,9591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,06855*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0672*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0814*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,0799*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,0916*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119023
ab € 0,091*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1087*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1087*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,27749*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119043
ab € 0,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119060
ab € 1,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119070
ab € 1,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119073
ab € 1,1364*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,08142*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.