| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37071115 Herst.-Nr.: 136-19 EAN/GTIN: 5705730136191 |
| |
|
| | |
| Mit dem Sandberg USB-C to DisplayPort Link können Sie über den USB-C Anschluss Ihres Computers einen zweiten Monitor, Fernseher oder Projektor anschließen Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Weiß | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 103 mm | | Verpackungstiefe | 27 mm | | Verpackungshöhe | 175 mm | | Paketgewicht | 80 g | Merkmale | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Grau | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |