Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87693 Videosplitter DisplayPort 4x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87693 Videosplitter DisplayPort 4x DisplayPort
DeLOCK 87693 Videosplitter DisplayPort 4x DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36974210
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87693
EAN/GTIN:
     4043619876938
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter 4 monitore
Dieser Splitter von Delock erhält ein Displayport Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf vier angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem Displayport Anschluss vier Displayport Monitore betrieben werden. Die Ausgänge sind Dual Mode fähig (DP++), so können alternativ auch HDMI oder DVI Monitore mit entsprechenden Adaptern angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
143 x 67 x 23 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
4x DisplayPort
Eingang
1x mini Displayport
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
0.3 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.