Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-90D-20 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-90D-20 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-90D-20 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608052
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-90D-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
90 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.