Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLN-60H-48A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLN-60H-48A LED-Treiber
MEAN WELL HLN-60H-48A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607962
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLN-60H-48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.