Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Adapter DP>HDMI+DVI+VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Adapter DP>HDMI+DVI+VGA
Sandberg Adapter DP>HDMI+DVI+VGA
Sandberg Adapter DP>HDMI+DVI+VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36517671
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     509-11
EAN/GTIN:
     5705730509117
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Mit diesem intelligenten Adapter in Ihrer Notebook-Tasche können Sie sich mit einem Bildschirm oder Projektor verbinden, ganz gleich ob diese mit HDMI, DVI oder VGA-Ports ausgestattet sind. Stellt einen Computer mit DisplayPort auf HDMI, DVI oder VGA um.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Kabellänge
0.19 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)+ HDMI + DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.