| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-36450590 Herst.-Nr.: 89557 EAN/GTIN: 4043619895571 |
| |
|
| | |
| Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Drucker, Mäuse etc., an die Karte angeschlossen werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Grün | | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Montageblöcke enthalten | Ja | | Treiber enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | Seriell | | Formfaktor der Erweiterungskarte | Niedriges Profil | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 2.0 | | Anzahl serielle Anschlüsse | 4 | | Serielle Schnittstelle | RS-232 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | Merkmale | Chipsatz | ASIX AX99100 | | Datenübertragungsrate (max) | 0.0002304 Gbit/s | | FIFO (First In, First Out) | 256 B | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, Slotbleche, Slotblende, delock slotblech parallel, adapter rs232, delock adapter rs232, Komponent |
| | |
| |