Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Philips BVP130 LED160-4S/740 A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36194867
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699096410
EAN/GTIN:
     8718699096410
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-40 °C
Technische Details
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Optiktyp
Asymmetrie
Optische Abdeckung/Objektivtyp
Flachglas
Treiberstrom
780 mA
Optische Abdeckung/Linsenmaterial
Glas
Menge äußerer Karton
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
389 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
7500 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Kabellänge
0.2 m
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Getriebe
1
Lampen
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
16000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,25*
€ 368,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.