Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty 2.5"
HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty 2.5"
HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF (2.5in) Enterprise 3yr Warranty 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36055890
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1H47A
EAN/GTIN:
     190017139562
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE MSA 900GB 12G SAS 15K SFF ENT HDD
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
MSA 2050 Storage
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,50*
€ 338,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.