Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele DEF-80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele DEF-80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß
Miele DEF-80 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35616367
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9736640
EAN/GTIN:
     4002515385180
Suchbegriffe:
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Zubehör Spülmaschine
Gerätedeckel für Unterbaugeräte. - Geeignet für die Geräteserie PG 8055 - PG 8059 - Verfügbar in Edelstahl und Weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Miele
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.