Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3989 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort DVI-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3989 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort DVI-D
ACT AK3989 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort DVI-D
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35209683
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3989
EAN/GTIN:
     8716065328493
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.