Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW682K-QS Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 10000 RPM 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW682K-QS Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 10000 RPM 600 W
DeWALT DW682K-QS Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 10000 RPM 600 W
DeWALT DW682K-QS Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 10000 RPM 600 W
DeWALT DW682K-QS Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 10000 RPM 600 W
DeWALT DW682K-QS Elektrischer Handhobel Schwarz, Gelb 10000 RPM 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34648085
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW682K-QS
EAN/GTIN:
     5011402279500
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Beschreibung
- Präzise Zahnstangenführung garantiert exakte, vertikale Justierung und Ausrichtung des Parallelanschlages
- Einstellbare Fixrasten für Lamellendübel der Größen 0, 10, 20 und maximale Frästiefe mit Feinjustierung für höchste Genauigkeit
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag für Materialstärken von 10 bis 70 mm
- Versenkbare Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrißmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten
- Spindelarretierung für einfachen Fräserwechsel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Enthaltene(r) Schlüssel
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
600 W
Ausgangsleistung
335 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
10000 RPM
Planungstiefe (max.)
20 mm
Planungsweite (max)
100 mm
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
320 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT1306-QZ
ab € 39,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.