Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS608-300PES Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS608-300PES Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000)
NETGEAR GS608-300PES Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3449712
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS608-300PES
EAN/GTIN:
     606449105841
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
ethernet hub netgear
ethernet hub
Der GS608 Gigabit Switch ist besonders für ein kleines, aber hochleistungsfähiges Netzwerk geeignet. Hier punktet er mit seiner hohen Geschwindigkeit und großen Bandbreite, seiner einfachen Handhabung, seinem schicken Design und nicht zuletzt durch sein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Die hohe Geschwindigkeit im Gigabit-Bereich ist vor allem wichtig für Multimedia, Spiele, Internetzugang und andere Anwendungen mit einem hohen Datentransfer. Da der GS608 standardkompatibel ist, können ohne Probleme natürlich auch bestehende Geräte oder Netzwerkkarten mit 10, 10/100 oder 10/100/1000 M/Bits integriert werden. Durch seinen lüfterlosen Aufbau ist er völlig geräuschfrei und kann daher auch gut direkt auf dem Schreibtisch aufgestellt werden. Hier macht er durch sein schickes Platinum-Design und seinen mitgelieferten Ständer zur vertikalen Aufstellung eine gute Figur. Der NETGEAR GS608 Gigabit Ethernet Switch liefert zuverlässig hohe Performance, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Sicherheit
UL (UL 60950), CUL, C-Tick, CE Mark
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Protokolle
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows/Mac OS/NetWare/Linux
Mindestsystemvoraussetzungen
UTP Category 5 cables Gigabit Network card
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Latenz
100 to 100 Mbps: 20 µ. 1000 to 1000 Mbps: 10 µ.
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
177 x 117 x 31 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energiebedarf
12 VAC, 1A
Weitere Anschlüsse
8x UTP (RJ-45) 1x Power
Elektromagnetische Interferenzen
FCC Class A and VCCI Class A, CE Class A
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,92*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,12*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.