Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fa Active Sport 250ml Duschgel Männer Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fa Active Sport 250ml Duschgel Männer Körper
Fa Active Sport 250ml Duschgel Männer Körper
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34392224
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2041610
EAN/GTIN:
     4015100182309
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
FA ACTIVE SPORT DUSCHGEL Entdecken Sie den revitalisierenden Kick mit dem Fa Active Sport Duschgel, das Sie mit neuer Energie versorgt. Das Duschgel mit dem belebenden Duft von Ginkgo Biloba revitalisiert Körper und Geist – bei jedem Duschen. - pH-hautneutral - Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Duschgel
Geeignet für
Männer
Zweck
Körper
Geeignet für Hauttypen
normale Haut
Parfümiert
Ja
Volumen (ml)
250 ml
Hautpflegende Wirkung
Belebed
Dermatologisch getestet
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.