Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NPF-120-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NPF-120-24 LED-Treiber
MEAN WELL NPF-120-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33527625
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-120-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
976 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-12
ab € 32,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.