Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis GS910/5E Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis GS910/5E Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Allied Telesis GS910/5E Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Allied Telesis GS910/5E Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33471845
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS910/5E-10
EAN/GTIN:
     767035207322
Suchbegriffe:
Allied Telesis Lizenzen
Business-Switch
IT Serviceverträge
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP
Loop Protection
Ja
BPDU-Tunneling
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL60950-1, 2nd Edition, CSA C22.2 No.60950-1-07, 2nd Edition, IEC60950-1(UL-EU, UL-CB)
Zertifizierung
EAC, EN55024, ICES Class A, VCCI Class A, FCC Class A, RCM, CE, EN55022, CISPR 55022
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.1 A
Stromverbrauch (max.)
3.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Durchgang
7.4 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.128 MB
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az
Vollduplex
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.