Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Microsurf LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Microsurf LED
Artemide Microsurf LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33458746
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     1646010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Minimalistisch, fast unmerklich: diese Leuchte integriert sich in fast jedes architektonische Umfeld.Materialien: Lackiertes Aluminiumdruckguss.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Designer
Designwork
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
40 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
25 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2233 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Beleuchtungseffizienz
76.9 lm/W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.