Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 80 cm x 18 mm Smooth Gummi-Spannseil; reflektierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 80 cm x 18 mm Smooth Gummi-Spannseil; reflektierend
MASTER LOCK 80 cm x 18 mm Smooth Gummi-Spannseil; reflektierend
MASTER LOCK 80 cm x 18 mm Smooth Gummi-Spannseil; reflektierend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33279434
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3229EURDAT
EAN/GTIN:
     3520190936394
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
master lock gepäckspanner
gepäckspanner
Master Lock Reflective Smooth Nr. 3229EURDAT Flache 80-cm-Gummi-Spannseile mit extrastarken Drahthaken. Gerader Haken bietet mehr Raum fr die Befestigung. Abgerundete Hakenenden beugen Kratzern vor. Ideal geeignet zur Verwendung nachts an Fahr- oder Motorrdern; Reflektordrhte erhhen die Sichtbarkeit und Sicherheit auf den Straen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge (max.)
0.8 m
Seildurchmesser
18 mm
Merkmale
Schnur-Befestigungssystem
Haken
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Material für Kabelbefestigungssysteme
Metall
Beste Verwendung
Fahrrad, Camping, Hausumzug, Motorrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
3021EURDAT
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.