Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7888410 11U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7888410 11U Freistehendes Gestell Grau
Rittal 7888410 11U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33276174
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7888.410
EAN/GTIN:
     4028177801394
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
TE 8000 IT Schrank, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
47000 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
11U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, 19 zoll schrank rittal, verteilertür, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,28*
€ 855,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,29*
€ 845,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,12*
€ 803,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,09*
€ 729,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7888.882
ab € 1.145,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.