| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-33226380 Herst.-Nr.: SST-SA011 EAN/GTIN: 4710007222454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Unterstützt externe 26-polige Mini-SAS-SFF-8088-Anschlüsse zur Gehäuseansteuerung
- Unterstützt 36-polige interne SFF-8087-Geräteanschlüsse zum Hostterminal - Kompatibel mit den meisten gängigen SAS-Hostkarten oder Motherboards - Gleichzeitige Übertragungsgeschwindigkeit bis 24 Gbit/s - Verwandelt internen SAS/SATA-Port in externe Schnittstelle - Beinhaltet Low-Profile-Erweiterungssteckplatzhalterung - Beinhaltet Standard-Erweiterungssteckplatzhalterung
SilverStone entwickelte eine Reihe von Mini-SAS-Adaptern zur Erfüllung der Anforderungen von Servernutzern an konstante Laufwerkserweiterung. SA011 und SA022 können einen SFF-8087-Anschluss in einen SFF-8088-Anschluss verwandeln und unterstützen alle internen SAS/SATA-Schnittstellen von unterstützten Steuerkarten, Motherboards und standardmäßigen externen SAS-Adaptern basierend auf dem SFF-8087-Anschluss. Wenn der SFF-8088-Anschluss mit externen Speichergeräten wie SilverStones eigenem TS431S oder RS831S verbunden ist, kann der SA011/SA022 mühelos gleichzeitigen Zugriff auf vier oder acht Laufwerke mit hoher Bandbreite von bis zu 24 Gbit/s oder 48 Gbit/s ermöglichen.
Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Sonstige Funktionen | Verbindungstyp | mini-SAS SFF-8087, mini-SAS SFF-8088 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | Mini SAS | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | Mini-SAS | ![](/p.gif) | Externe mini-SAS-Anschlüsse | 1 | Merkmale | Bandbreite | 24 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |