Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W09Z33G Rack 8U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W09Z33G Rack 8U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09Z33G Rack 8U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09Z33G Rack 8U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09Z33G Rack 8U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W09Z33G Rack 8U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33225731
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W09Z33G
EAN/GTIN:
     4052792026634
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
  • Gewicht: 17kg - Hochwertiges vormontiertes Stahlgehäuse für 10" Komponenten - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl - Glastür mit Zylinderschloss - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung - Tiefenverstellbare Profilschienen - 20 kg max. statische Bela
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
8U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse logilink, wandgehäuse, wandgehäuse tiefe 300, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06Z33B
ab € 44,84*
Sonstiges
LogiLink
W06Z33G
ab € 46,24*
Sonstiges
LogiLink
W09Z33B
ab € 59,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.