| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-33208344 Herst.-Nr.: 62738 EAN/GTIN: 4043619627387 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Der Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen VGA Monitors, Projektors etc. an einen PC oder ein Notebook per USB Typ-A Anschluss. Spezifikation • Anschlüsse: USB 3.0 Typ-A Stecker > VGA 15 Pin Buchse • Chipsatz: Fresco Logic FL2000, Macronix MX25L6406E • VGA Anschluss mit Muttern • SuperSpeed USB Spezifikation • Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 (maximale Auflösung 800 x 600 @ 60 Hz) • Übertragung von Videosignalen • Kontakte mit Goldauflage • 1 x Ferritkern • Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm • Farbe: schwarz Systemvoraussetzungen • Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64 • PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 Typ-A Port Packungsinhalt • USB 3.0 zu VGA Adapter • Bedienungsanleitung Verpackung • Retail Box Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anschlussadapter enthalten | USB-Stecker - VGA Buchse | | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d-sub adapter delock, usb d sub adapter |
| | |
| |