Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT KRA-S-M6/21 Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT KRA-S-M6/21 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT KRA-S-M6/21 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33098415
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
11.2 x 60 x 87.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
8 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
850349-02
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.