Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis F1004 Verdeckt Drinnen 1280 x 720 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis F1004 Verdeckt Drinnen 1280 x 720 Pixel
Axis F1004 Verdeckt Drinnen 1280 x 720 Pixel
Axis F1004 Verdeckt Drinnen 1280 x 720 Pixel
Axis F1004 Verdeckt Drinnen 1280 x 720 Pixel
Axis F1004 Verdeckt Drinnen 1280 x 720 Pixel
Axis F1004 Verdeckt Drinnen 1280 x 720 Pixel
Axis F1004 Verdeckt Drinnen 1280 x 720 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33036445
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01003-001
EAN/GTIN:
     7331021054462
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
axis überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2,5
Feste Brennweite
3.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
57 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
31 °
Kamera Verschlusszeit
1/24500 - 1/6 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Verdeckt
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
14 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720)
Unterstützte Video-Modi
720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.